曜日別特売

正宗木工トメ切り用 チップソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(Φmm)255
刃厚(mm)2.8
内容量1枚注文コード04537487品番255x100P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

正確で、キレイな切断面実現する「正宗」シリーズ

用途豊富なサイズラインナップで専用機、切断機に対応します。外径(Φmm)255刃数100内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする