曜日別特売
YSD-105CBF10 SPコブラバイキール10枚入 Y'sGOD 04538083

SPコブラバイキール10枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
粒度60
内容量1セット(10枚)注文コード04538083品番YSD-105CBF10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!

用途ディスクグラインダー専用砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)1粒度60呼び外径(mm)105穴径(Φmm)15
注意
※スーパーコブラバイキール125をご使用の場合は必ず「切断砥石用カバー(別売)」を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04538092
2018-06-26
用途: アングル切断
株式会社石橋興産

切れ味が抜群で、切面がきれいで後の溶接がやりやすいかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする