曜日別特売
- ネットプロテクター アラオ 04538634

- ネットプロテクター アラオ 04538634
- ネットプロテクター アラオ 04538634
- ネットプロテクター アラオ 04538634

ネットプロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オレンジ
材質ポリプロピレン
内容量1巻注文コード04538634品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。

用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。オレンジ長さ(m)50幅(m)1材質ポリプロピレン網目(mm)40×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04538634
2017-06-02
用途: ラックの周りに張り、小物の落下防止に使用
株式会社ヨネキン

色も美しく小物の落下も防げ、とても役だって良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする