3500.150.125.0-17L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R125mm 3500.150.125.0シリーズ Igus(イグス) 04539057

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R125mm 3500.150.125.0シリーズ3500.150.125.0-17L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8698-34
67-8698-34
67-8698-27
67-8698-28
67-8698-30
67-8698-31
67-8698-32
67-8698-35
67-8698-36
67-8698-37
67-8698-38
67-8698-39
67-8698-40
67-8698-42
67-8698-43
67-8698-44
67-8698-45
67-8698-46
67-8698-48
67-8698-49
67-8698-52
67-8698-53
67-8698-54
67-8698-55
67-8698-56
67-8698-57
67-8698-58
67-8698-61
67-8698-62
67-8698-63
67-8698-64
67-8698-65
67-8698-66
67-8698-70
67-8698-71
67-8698-72
67-8698-73
67-8698-74
67-8698-75
67-8698-78
67-8698-79
67-8698-80
67-8698-81
67-8698-82
67-8698-83
67-8698-84
67-8698-88
67-8698-89
67-8698-90
67-8698-91
67-8698-92
67-8698-93
67-8698-97
67-8698-98
67-8698-99
67-8699-01
67-8699-02
67-8699-03
67-8699-08
67-8699-09
67-8699-10
67-8699-11
67-8699-16
67-8699-17
67-8699-18
67-8699-19
67-8699-20
67-8699-23
67-8699-24
内容量1個注文コード04539057品番3500.150.125.0-17L
参考基準価格(税別)¥26,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8698-34
仕様
●内幅(mm):150●外幅(mm):170●曲げ半径R(mm):125●リンク数:17●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅150mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:190-7409
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする