鉄角型抜差蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右勝手 注文コード04542597 品番B-46A-R
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

汎用抜差蝶番です。

材質熱間圧延鋼板(SPHC) 用途科学機器、厨房機器、船舶 仕様右勝手 種別設備・機械 質量(g)365 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※左右勝手があります。注文時はご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
扉製作
製造業

使い勝手は良かったのですが、右開き・左開きの取付け参考写真などが商品ページにあるとわかりやすかったです。
左開きを買ったのですが、自分の認識が異なっており、右開きのほうが自分の認識に合っていました。
また、間にスペーサーリングが入っていますが、気づかず落としてしまいました。落下防止できるようになっていると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする