曜日別特売
3500.175.300.0-22L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅195mm 曲げ半径R300mm 3500.175.300.0シリーズ Igus(イグス) 04547010

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅195mm 曲げ半径R300mm 3500.175.300.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8709-28
67-8709-28
67-8709-16
67-8709-17
67-8709-18
67-8709-19
67-8709-20
67-8709-21
67-8709-22
67-8709-23
67-8709-24
67-8709-25
67-8709-26
67-8709-27
67-8709-30
67-8709-31
67-8709-32
67-8709-33
67-8709-34
67-8709-35
67-8709-36
67-8709-37
67-8709-40
67-8709-41
67-8709-42
67-8709-43
67-8709-44
67-8709-47
67-8709-48
67-8709-49
67-8709-50
67-8709-51
67-8709-52
67-8709-53
67-8709-56
67-8709-57
67-8709-58
67-8709-59
67-8709-60
67-8709-61
67-8709-65
67-8709-66
67-8709-67
67-8709-68
67-8709-69
67-8709-70
67-8709-73
67-8709-74
67-8709-75
67-8709-76
67-8709-77
67-8709-78
67-8709-80
67-8709-82
67-8709-84
67-8709-85
67-8709-86
67-8709-92
67-8709-93
67-8709-94
67-8709-95
67-8709-98
67-8709-99
67-8710-01
67-8710-02
67-8710-03
67-8710-04
67-8710-07
67-8710-08
67-8710-09
67-8710-10
67-8710-11
67-8710-12
67-8710-14
内容量1個注文コード04547010品番3500.175.300.0-22L
参考基準価格(税別)¥35,950販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8709-28
仕様
●内幅(mm):175●外幅(mm):195●曲げ半径R(mm):300●リンク数:22●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R300)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-8756
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする