曜日別特売
3500.200.300.0-71L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R300mm 3500.200.300.0シリーズ Igus(イグス) 04552165

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R300mm 3500.200.300.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8716-75
67-8716-75
67-8716-09
67-8716-11
67-8716-12
67-8716-13
67-8716-15
67-8716-16
67-8716-17
67-8716-18
67-8716-19
67-8716-20
67-8716-22
67-8716-23
67-8716-24
67-8716-25
67-8716-26
67-8716-27
67-8716-29
67-8716-31
67-8716-32
67-8716-33
67-8716-34
67-8716-35
67-8716-36
67-8716-39
67-8716-41
67-8716-42
67-8716-43
67-8716-44
67-8716-47
67-8716-48
67-8716-49
67-8716-50
67-8716-51
67-8716-52
67-8716-53
67-8716-56
67-8716-57
67-8716-58
67-8716-59
67-8716-60
67-8716-62
67-8716-64
67-8716-65
67-8716-66
67-8716-67
67-8716-68
67-8716-72
67-8716-74
67-8716-76
67-8716-77
67-8716-81
67-8716-82
67-8716-83
67-8716-84
67-8716-85
67-8716-89
67-8716-90
67-8716-91
67-8716-92
67-8716-95
67-8716-96
67-8716-98
67-8716-99
67-8717-01
67-8717-04
67-8717-06
67-8717-07
内容量1個注文コード04552165品番3500.200.300.0-71L
参考基準価格(税別)¥119,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8716-75
仕様
●内幅(mm):200●外幅(mm):220●曲げ半径R(mm):300●リンク数:71●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅200mm、曲げ半径R300)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-7258
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする