3500.225.075.0-26L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R75mm 3500.225.075.0シリーズ Igus(イグス) 04552865

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R75mm 3500.225.075.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8717-24
67-8717-24
67-8717-09
67-8717-10
67-8717-11
67-8717-12
67-8717-13
67-8717-14
67-8717-15
67-8717-16
67-8717-17
67-8717-18
67-8717-19
67-8717-21
67-8717-22
67-8717-23
67-8717-25
67-8717-26
67-8717-28
67-8717-29
67-8717-30
67-8717-31
67-8717-32
67-8717-33
67-8717-34
67-8717-37
67-8717-38
67-8717-39
67-8717-40
67-8717-41
67-8717-42
67-8717-45
67-8717-46
67-8717-47
67-8717-48
67-8717-49
67-8717-50
67-8717-53
67-8717-54
67-8717-55
67-8717-56
67-8717-57
67-8717-62
67-8717-63
67-8717-64
67-8717-65
67-8717-69
67-8717-70
67-8717-71
67-8717-72
67-8717-73
67-8717-78
67-8717-79
67-8717-80
67-8717-83
67-8717-85
67-8717-86
67-8717-87
67-8717-88
67-8717-91
67-8717-92
67-8717-93
67-8717-95
67-8717-96
67-8717-97
67-8717-99
67-8718-01
67-8718-02
67-8718-03
67-8718-04
67-8718-05
67-8718-06
内容量1個注文コード04552865品番3500.225.075.0-26L
参考基準価格(税別)¥45,260販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8717-24
仕様
●内幅(mm):225●外幅(mm):245●曲げ半径R(mm):75●リンク数:26●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅225mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-8628
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする