アズワン
ステンレス製ワゴン WGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
4-7757-03
注文コード
04554580
品番
WG2-900K-AO
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥61,809
販売価格(税別)
¥
56,190
バスケットに入れる
耐久性の高いステンレス製のワゴンです。
ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。
外寸法(mm)
900×450×800
アズワン品番
4-7757-03
仕様
900×450×800mm 2段 引出し無 ※2段・引出し無し
材質
ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
100(天板/60、棚板/40)
キャスター
Φ75mmゴム製(自在・ストッパー対角2ヶ所付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません