アズワン
ディスポ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き KNVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7263-01
4-7263-01
¥1,649
4-7263-02
¥1,719
4-7263-03
¥1,779
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04554607
品番
KNV-S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,814
販売価格(税別)
¥
1,649
バスケットに入れる
<ディスポ歯鏡(滅菌済) 1本/袋×10袋入>
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。
使い切りタイプです。
集団検診時やホームケアに<ディスポ開口器 ナビマウス Sタイプ 1袋(10個入)>
寸法(mm)
97×70×16
アズワン品番
4-7263-01
仕様
Sタイプ ※<ディスポ歯鏡(滅菌済) 1本/袋×10袋入> ※EOG滅菌済(個包装) ※再滅菌不可 ※<ディスポ開口器 ナビマウス Sタイプ 1袋(10個入)> ※Sタイプ
材質
PP(ポリプロピレン)、ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
165
ミラー径(Φmm)
22.3
最高使用温度(℃)
煮沸80℃まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000