曜日別特売

ディスポ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き KNVシリーズ

ディスポ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き KNVシリーズ - アズワンディスポ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き KNVシリーズ - アズワン

<ディスポ歯鏡(滅菌済) 1本/袋×10袋入>
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。
使い切りタイプです。

材質
PP(ポリプロピレン)、ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
165
ミラー径(Φmm)
22.3
最高使用温度(℃)
煮沸80℃まで
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04554607KNV-S97×70×164-7263-01
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04554641KNV-L132×91×204-7263-03
¥1,780
¥1,779
¥1,957(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04554896KNV-M119×84×184-7263-02
¥1,720
¥1,719
¥1,891(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする