曜日別特売

Tタイプ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き TNVシリーズ

Tタイプ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き TNVシリーズ - アズワンTタイプ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き TNVシリーズ - アズワン

<ディスポ歯鏡(滅菌済) 1本/袋×10袋入>
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。
口唇にあわせた形状で、無理なく使用可能です。
使い捨て(ディスポ)で衛生的にご使用いただけます。

材質
PC(ポリカーボネート)、ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
165
色
スケルトン(透明)
ミラー径(Φmm)
22.3
オートクレーブの可否
121℃
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04554729TNV-R121×54×194-7263-05
¥2,500
¥2,499
¥2,749(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04554878TNV-S115×43×174-7263-04
¥2,500
¥2,499
¥2,749(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする