WGO2-900H-AO ステンレス製ワゴン WGシリーズ アズワン 04554738

ステンレス製ワゴン WGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番・質量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
4-7762-03
質量(kg)
25
注文コード
04554738
品番
WGO2-900H-AO
参考基準価格(税別)¥102,600販売価格(税込)¥112,750
販売価格(税別)
¥102,500

耐久性の高いステンレス製のワゴンです。
ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。

外寸法(mm)
900×600×800
アズワン品番
4-7762-03
仕様
900×600×800mm 2段 引出し付 ※2段・引出し付き(2個付き)
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
25
耐荷重(kg)
100(天板/60、棚板/40)
キャスター
Φ75mmゴム製(自在・ストッパー対角2ヶ所付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする