曜日別特売
TNV-S Tタイプ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き TNVシリーズ アズワン 04554878

TNV-S Tタイプ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き TNVシリーズ アズワン 04554878
TNV-S Tタイプ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き TNVシリーズ アズワン 04554878

Tタイプ開口器 ナビマウス ディスポ歯鏡付き TNVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法(mm)
115×43×17
注文コード
04554878
品番
TNV-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,749
販売価格(税別)
¥2,499

<ディスポ歯鏡(滅菌済) 1本/袋×10袋入>
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。
口唇にあわせた形状で、無理なく使用可能です。
使い捨て(ディスポ)で衛生的にご使用いただけます。
集団検診時やホームケアに<Tタイプ開口器(ナビマウス)スモール 10個入>

寸法(mm)
115×43×17
アズワン品番
4-7263-04
仕様
スモール、スモール ※<ディスポ歯鏡(滅菌済) 1本/袋×10袋入> ※EOG滅菌済(個包装) ※再滅菌不可 ※<Tタイプ開口器(ナビマウス)スモール 10個入>
材質
PC(ポリカーボネート)、ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
165
色
スケルトン(透明)
ミラー径(Φmm)
22.3
オートクレーブの可否
121℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする