3500.250.300.0-58L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R300mm 3500.250.300.0シリーズ Igus(イグス) 04562306

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R300mm 3500.250.300.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8730-46
67-8730-46
67-8729-94
67-8729-95
67-8729-96
67-8729-97
67-8729-99
67-8730-01
67-8730-02
67-8730-03
67-8730-04
67-8730-05
67-8730-07
67-8730-08
67-8730-09
67-8730-10
67-8730-11
67-8730-12
67-8730-14
67-8730-15
67-8730-16
67-8730-17
67-8730-18
67-8730-19
67-8730-22
67-8730-23
67-8730-24
67-8730-25
67-8730-26
67-8730-27
67-8730-30
67-8730-31
67-8730-32
67-8730-33
67-8730-34
67-8730-37
67-8730-38
67-8730-39
67-8730-40
67-8730-41
67-8730-42
67-8730-45
67-8730-47
67-8730-48
67-8730-49
67-8730-50
67-8730-53
67-8730-54
67-8730-55
67-8730-56
67-8730-59
67-8730-62
67-8730-64
67-8730-67
67-8730-68
67-8730-69
67-8730-71
67-8730-72
67-8730-75
67-8730-76
67-8730-77
67-8730-78
67-8730-79
67-8730-81
67-8730-82
67-8730-83
67-8730-84
67-8730-85
67-8730-86
67-8730-89
67-8730-90
67-8730-91
67-8730-92
内容量1個注文コード04562306品番3500.250.300.0-58L
参考基準価格(税別)¥105,430販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8730-46
仕様
●内幅(mm):250●外幅(mm):270●曲げ半径R(mm):300●リンク数:58●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅250mm、曲げ半径R300)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-6616
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする