曜日別特売
CF140.05.05.UL-100M チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ Igus(イグス) 04562541

チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1本仕様●芯数:5G●導体断面積(MM2):0.5●最大仕上径(mm):8●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被(耐油無)●制御・動力ケーブル●難燃性●UL300V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8357注文コード04562541品番CF140.05.05.UL-100M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。

仕様●芯数:5G●導体断面積(MM2):0.5●最大仕上径(mm):8●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被(耐油無)●制御・動力ケーブル●難燃性●UL300V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8357アズワン品番67-8730-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする