チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●芯数:12C●導体断面積(MM2):0.25●最大仕上径(mm):8●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●制御・動力ケーブル●耐油性●耐バイオオイル性●PVCおよびハロゲンフリー●耐加水分解性●耐微生物分解性●300V●CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8124 注文コード04562656 品番CF9.02.12-100M
参考基準価格(税別)¥218,930 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。

仕様●芯数:12C●導体断面積(MM2):0.25●最大仕上径(mm):8●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●制御・動力ケーブル●耐油性●耐バイオオイル性●PVCおよびハロゲンフリー●耐加水分解性●耐微生物分解性●300V●CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8124 アズワン品番67-8731-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする