カブト工業
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.5●ΦD1(mm):105●ΦD(mm):85●Φd(mm):42●A(mm):55●B(mm):54●C(mm):132●E(mm):2.3●J(mm):37●L(mm):241●超硬径(Φ):18
注文コード
04564135
品番
KFN5AC
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
超硬付。一体型。
仕様
●M.T.:No.5●ΦD1(mm):105●ΦD(mm):85●Φd(mm):42●A(mm):55●B(mm):54●C(mm):132●E(mm):2.3●J(mm):37●L(mm):241●超硬径(Φ):18
アズワン品番
67-8734-57