曜日別特売
KFN4AC カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業 04564151

カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●M.T.:No.4●ΦD1(mm):79●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●A(mm):40●B(mm):45.5●C(mm):105.5●E(mm):1.8●J(mm):31.5●L(mm):191●超硬径(Φ):14注文コード04564151品番KFN4AC
参考基準価格(税別)¥124,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
超硬付。一体型。

仕様●M.T.:No.4●ΦD1(mm):79●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●A(mm):40●B(mm):45.5●C(mm):105.5●E(mm):1.8●J(mm):31.5●L(mm):191●超硬径(Φ):14アズワン品番67-8734-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする