曜日別特売
BB40-1-7/16 19.0sq.ソケット 十二角 KTC 04565727

19.0sq.ソケット 十二角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04565727品番BB40-1-7/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,943

ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
汎用工具。

仕様●対辺寸法(インチ):1-7/16●差込角(mm):19.0●全長(mm):60●対辺形状:12角●インチサイズ●材質/仕上:特殊工具鋼●コード番号:383-5103アズワン品番67-8744-14
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする