曜日別特売
B40-85 19.0sq.ソケット 十二角 KTC 04565761

19.0sq.ソケット 十二角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04565761品番B40-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,486

ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。ボルト・ナットの着脱作業。

仕様●対辺寸法(mm):85●差込角(mm):19.0●全長(mm):90●対辺形状:12角●対辺(mm):85●材質/仕上:特殊工具鋼●コード番号:383-4131アズワン品番67-8743-46
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする