曜日別特売
BB40-1-1/4 19.0sq.ソケット 十二角 KTC 04565779

19.0sq.ソケット 十二角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード04565779品番BB40-1-1/4
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
汎用工具。

仕様●対辺寸法(インチ):1-1/4●差込角(mm):19.0●全長(mm):56●対辺形状:12角●インチサイズ●材質/仕上:特殊工具鋼●コード番号:383-5031アズワン品番67-8744-07
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする