ポスター用スタンド看板 A2 両面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●本体サイズ(mm):W500×H985×D530●面板サイズ(mm):W490×H664●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-4065注文コード04568938品番6300020195
参考基準価格(税別)¥60,080販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W500×H985×D530●面板サイズ(mm):W490×H664●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-4065アズワン品番67-8876-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする