トレード
ポスター用スタンド看板 A1 ロー 両面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04569051
品番
6300020219
参考基準価格(税別)
¥66,330
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W674×H970×D520●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-8829
アズワン品番
67-8877-19