曜日別特売
6300040778 ダイノック EXシリーズ 屋外耐候性フィルム FWシリーズ トレード 04575701

ダイノック EXシリーズ 屋外耐候性フィルム FWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1屋外耐候性:約10年(保証値ではない)●材質/仕上:基材:表面フッ素樹脂加工塩化ビニル系樹脂●コード番号:551-8006注文コード04575701品番6300040778
参考基準価格(税別)¥23,929販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1屋外耐候性:約10年(保証値ではない)●材質/仕上:基材:表面フッ素樹脂加工塩化ビニル系樹脂●コード番号:551-8006アズワン品番67-8922-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする