曜日別特売
6300040868 ダイノック EXシリーズ 屋外耐候性フィルム WGシリーズ トレード 04575956

ダイノック EXシリーズ 屋外耐候性フィルム WGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量1枚仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1屋外耐候性:約10年(保証値ではない)●材質/仕上:基材:表面フッ素樹脂加工塩化ビニル系樹脂●コード番号:551-7970注文コード04575956品番6300040868
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,371販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1屋外耐候性:約10年(保証値ではない)●材質/仕上:基材:表面フッ素樹脂加工塩化ビニル系樹脂●コード番号:551-7970アズワン品番67-8923-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする