曜日別特売
MMP350W38-CQ マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット) 04589659

MMP350W38-CQ マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット) 04589659
MMP350W38-CQ マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット) 04589659
MMP350W38-CQ マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット) 04589659
MMP350W38-CQ マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット) 04589659

マーカープレート(ステンレス)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4袋×125枚)
注文コード
04589659
品番
MMP350W38-CQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。

用途
ケーブルなどの識別、表示。
トラスコ品番
194-9946
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
9.5
幅(mm)
88.9
厚さ(mm)
0.3
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-80~538
バンド幅(mm)
【結束バンド】4.4 / 4.6
縦(mm)
9.5
横(mm)
88.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする