代表画像
イスカル
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9
MM EC250H37R10CF9T15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
183-2144
注文コード
04589842
品番
MM EC250H37R10CF9T15
参考基準価格(税別)
¥161,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
肩削り・溝加工用。
トラスコ品番
183-2144
材質
IC908
切削径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
90
機能長さ(mm)
52.5
最大切込み(mm)
37