曜日別特売
822340-02 822340 中綿背ボアジャケット ケアファッション 04592502

822340-02 822340 中綿背ボアジャケット ケアファッション 04592502
822340-02 822340 中綿背ボアジャケット ケアファッション 04592502
822340-02 822340 中綿背ボアジャケット ケアファッション 04592502
822340-02 822340 中綿背ボアジャケット ケアファッション 04592502
822340-02 822340 中綿背ボアジャケット ケアファッション 04592502
822340-02 822340 中綿背ボアジャケット ケアファッション 04592502

822340 中綿背ボアジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
色グレー
内容量1枚注文コード04592502品番822340-02
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

都会的な雰囲気のノーカラーデザイン。裏ボア付きでしっかりあたたか!

色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、ファー部分:ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする