ケアファッション
822340 中綿背ボアジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
色
チェリー
グレー
チェリー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04592520
品番
822340-22
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
都会的な雰囲気のノーカラーデザイン。裏ボア付きでしっかりあたたか!
色
チェリー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、ファー部分:ポリエステル100