着用例(ネックウォーマー)
カジメイク
蓄熱プラスネックウォーマー 804
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
ブラック
ライトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04593491
品番
804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
肌触りの良い裏起毛仕様の蓄熱保温ネックウォーマーです。
光を熱に変える蓄熱機能で通常品に比べ、約6℃アップします。
全長約34cmのセミロングタイプで口元も隠せます。
色
ライトグレー
サイズ
F
幅(cm)
24
混率(%)
ポリエステル95 ポリウレタン5
高さ(cm)
34