曜日別特売
QRTB-TN ワンタッチバックルストレッチベルト パイロットサービス 04593737

ワンタッチバックルストレッチベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色タン
内容量1個注文コード04593737品番QRTB-TN
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ワンタッチで着脱可能な合金バックル(バックル前面の円形ダイヤルを回転させると差し込みがリリースされます)
ストレッチナイロン製で丈夫かつフィット性が高い。
軽量な道具は装着でき、ストレッチ性によりズボンもしっかり保持します

用途
コンベックスや小物入れをベルトに装着
色
タン
幅(cm)
バックル/5
全長(cm)
120
ベルト幅(cm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする