イメージカット
ジーベック
エコ半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
クロ
シルバーグレー
ディープネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04596957
品番
6670
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ソフト感のある高品質な肌触り。
着用シーンを選ばないデザイン性も兼ね備えた
スポーツテイストのポロシャツ
伸縮素材
用途
様々な作業用として
色
シルバーグレー
サイズ
LL
種別
エコ半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾、消臭