曜日別特売
6670 エコ半袖ポロシャツ ジーベック 04597176

イメージカット

6670 エコ半袖ポロシャツ ジーベック 04597176
6670 エコ半袖ポロシャツ ジーベック 04597176
6670 エコ半袖ポロシャツ ジーベック 04597176
6670 エコ半袖ポロシャツ ジーベック 04597176

エコ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ディープネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード04597176品番6670
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ソフト感のある高品質な肌触り。
着用シーンを選ばないデザイン性も兼ね備えた
スポーツテイストのポロシャツ
伸縮素材

用途
様々な作業用として
色
ディープネイビー
サイズ
4L
種別
エコ半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする