曜日別特売
SSHB-2.0x7-3-7P-L150 白金測温抵抗体温度センサ JIS 帝人エンジニアリング 04597550

白金測温抵抗体温度センサ JIS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番67-9145-07
内容量1個注文コード04597550品番SSHB-2.0x7-3-7P-L150
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

感温部を金属シースにて保護しているタイプです。小型感温部形状により、高応答性かつ装置組込が容易です。

仕様●標準サイズ:Φ2.0×7mm●抵抗値:100Ω●許容差:JIS B級●線式:3線式●線形:撚線●リード長:L150mm●仕様温度範囲:-50~230℃●応答性(90%応答):t0.9=1.3s●シース材料:SUS316Lアズワン品番67-9145-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする