商品レビューを投稿する内容量1缶(16kg)仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン●外観:黒色半固体●基油動粘度(100℃):19.4mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):323●滴点:197℃●離油度(100℃、24h):4.6mass%●酸化安定度(99℃、100h):30kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●ASTM四球試験:3923WL N●使用可能温度範囲(目安):20~125℃注文コード04597611品番-
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
高級リチウムセッケングリースに、固体潤滑剤として二硫化モリブデンを配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。高荷重や大きな衝撃荷重のかかる潤滑個所に適したグリースです。なお、モリノックグリースAPは鉛系添加剤を用いていませんので、公害対策をも十分配慮した耐荷重グリースです。