アルPターン 内径加工用ボーリングバー A-SVQNR/L-AL-JHP A40Uシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本仕様●ISO旋削●コード番号:181-0031注文コード04598085品番A40U SVQNL22ALJHP
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●ISO旋削●コード番号:181-0031アズワン品番67-9156-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする