曜日別特売
TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328

本体画像

TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328
TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328
TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328
TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328
TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328
TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328
TD-210-BK ペアカッター オープン工業 04599328

ペアカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード04599328品番TD-210-BK
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
色
ブラック
付属品
替刃付(2枚)
寸法(mm)
W80×D210×H122
質量(kg)
1.3
材質(本体)
金属製
最大テープ幅(mm)
28
巻き芯内径(mm)
Φ76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
Φ110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする