本体画像
オープン工業
ペアカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04599389
品番
TD-210-WH
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
付属品
替刃付(2枚)
寸法(mm)
W80×D210×H122
質量(kg)
1.3
材質(本体)
金属製
最大テープ幅(mm)
28
巻き芯内径(mm)
Φ76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
Φ110