本体画像
オープン工業
テープカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04599398
品番
TD-110-BK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブラック
付属品
替刃付(1枚)
寸法(mm)
W40×D150×H120
質量(kg)
1.12
材質(本体)
金属製
最大テープ幅(mm)
28
巻き芯内径(mm)
Φ76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
Φ110