XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477

本体

XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477
XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477
XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477
XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477
XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477
XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477
XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477
XL-PA3/MO プチネーム Animal Egg メールオーダー式 シヤチハタ 04599477

プチネーム Animal Egg メールオーダー式XL-PA3/MO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は種類が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
シマエナガ
注文コード
04599477
品番
XL-PA3/MO
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・どこでも一緒に小さなネーム印。
・シヤチハタと人気クリエイターのいしかわかずや氏がコラボ!
・ペンギン・ひよこ・シマエナガをモチーフにした、便利でかわいいネーム印が生まれました。
・ネーム印以外にも、アイデア次第で手帳デコなどにも使えます!
・かわいいたまご型ケース入り。
・携帯に便利なストラップ付き。
・イラスト入りの印面は全9種から選べます。
・イラスト入りは3文字以内、氏名のみは5文字以内でお作りできます。

種類
シマエナガ
書体
イラスト入り:2種類、氏名のみ:8種類
印面サイズ(mm)
9
インク
6色
詰め替えインク
XLR-20N
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
※書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※紙へのなつ印の目的以外には使用しないでください。
※ご使用後は印面保護のため必ずカチッと音がするまでキャップを回してロックしてください。キャップを確実にされていませんとポケットやカバンの中を汚す恐れがあります。
※ストラップを強く引っ張りますと、破損する恐れがありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする