曜日別特売
D3N 16002420A1.5D ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ イスカル 04600036

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):16●全長(mm):107.25●ロジック3カム●コード番号:181-1586注文コード04600036品番D3N 16002420A1.5D
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。

仕様●刃径(mm):16●全長(mm):107.25●ロジック3カム●コード番号:181-1586アズワン品番67-9158-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする