ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●高さ(mm):32●全長(mm):110●強化タイプ●コード番号:181-6292注文コード04600831品番DGFHL 32T334
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。突っ切り・溝入れ加工用。
チップ2コーナー仕様で経済的です。

仕様●高さ(mm):32●全長(mm):110●強化タイプ●コード番号:181-6292アズワン品番67-9159-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする