ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●高さ(mm):26●全長(mm):110●強化タイプ●コード番号:181-6341注文コード04600858品番DGFHL 26T232
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。突っ切り・溝入れ加工用。
チップ2コーナー仕様で経済的です。

仕様●高さ(mm):26●全長(mm):110●強化タイプ●コード番号:181-6341アズワン品番67-9159-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする