曜日別特売

ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04 E90SO Dシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本仕様●ヘリ4ミル●コード番号:182-1021注文コード04601427品番E90SO D122C1204C
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●ヘリ4ミル●コード番号:182-1021アズワン品番67-9160-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする