#コスミックブラック(723366) GM9867 鮎舟ジャイロジェット 650 がまかつ Gamakatsu 04601891

#コスミックブラック(723366) GM9867 鮎舟ジャイロジェット 650 がまかつ Gamakatsu 04601891
#コスミックブラック(723366) GM9867 鮎舟ジャイロジェット 650 がまかつ Gamakatsu 04601891
#コスミックブラック(723366) GM9867 鮎舟ジャイロジェット 650 がまかつ Gamakatsu 04601891

GM9867 鮎舟ジャイロジェット 650

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色コスミックブラック
内容量1個注文コード04601891品番#コスミックブラック(723366)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

鮎舟ジャイロジェット
若鮎から大鮎までひとつでカバーする6.5リットル容量でありながらも、浮力増強フロート材を使用し、水流中での優れた安定感、復元性を実現。鮎舟上蓋後部のアクアスルーカバーより内部の水を効率良く放出し、舟上に水を流す構造で内部の水温上昇を抑えます。
アクアスルーカバー自体がグリップとして機能します。
より確実でわかりやすい、安心の上蓋ロックシステムを採用しています。

色
コスミックブラック
材質
特殊樹脂
寸法(mm)
D220×W440×H132
容量(L)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする