#650 20cc(464245) GM834 まきーな4 がまかつ Gamakatsu 04602950

#650 20cc(464245) GM834 まきーな4 がまかつ Gamakatsu 04602950
#650 20cc(464245) GM834 まきーな4 がまかつ Gamakatsu 04602950
#650 20cc(464245) GM834 まきーな4 がまかつ Gamakatsu 04602950
#650 20cc(464245) GM834 まきーな4 がまかつ Gamakatsu 04602950

GM834 まきーな4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04602950
品番
#650 20cc(464245)
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

チタンのようなエサ離れを実現する”マット加工カップ”採用
振り抜きがよく軽量で扱いやすい樹脂カップを採用しました。
マット加工を施したエンボスカップは抜群のエサ離れを実現します。
カップ容量は20CCでオールラウンダータイプ。

材質
〈シャフト〉(650/700)カーボン50%、グラスファイバー50% 〈カップ〉ポリプロピレン 〈グリップ〉E.V.A
寸法(mm)
650
カップサイズ
20mL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする