FCP 206 スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ イスカル 04607709

スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●フラットヘッドタイプ●材質:IC908●コード番号:123-8692注文コード04607709品番FCP 206
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。

仕様●フラットヘッドタイプ●材質:IC908●コード番号:123-8692アズワン品番67-9169-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする