FCP 222 スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ イスカル 04607840

スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃径(mm):22.2●フラットヘッドタイプ●材質:IC908●コード番号:123-8647注文コード04607840品番FCP 222
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。

仕様●刃径(mm):22.2●フラットヘッドタイプ●材質:IC908●コード番号:123-8647アズワン品番67-9169-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする