曜日別特売

ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10 H690 E90AX Dシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本仕様●ヘリドゥ690●コード番号:181-0003注文コード04608436品番H690 E90AX D324W3210
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

H690 TNKX 1005...チップ用です。フライス加工用。

仕様●ヘリドゥ690●コード番号:181-0003アズワン品番67-9170-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする